8A-21.5B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8A-21.5B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262804
8A-21.5B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262804

インパクト用インナーソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)21.5
内容量1個注文コード10262804品番8A-21.5B
参考基準価格(税別)¥5,225販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。

差込角(mm)25.4トラスコ品番810-9303質量(g)610寸法L(mm)72寸法d(mm)31寸法D1(mm)46寸法L1(mm)21二面幅S(mm)21.5寸法D2(mm)48
注意
※インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262804
2018-02-06
用途: タイヤ交換時
農・林・水産業

ダンプのリヤタイヤの内側を交換する時にインパクトレンチを使うために購入、今まで持っていなかったので安く買えてよかった。

対象商品 : 10262752
2014-11-15
用途: 締め付け

ちょうど良いサイズ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする