ホイルナットコンビソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262822 品番 6A-3517
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。

差込角(mm)19 トラスコ品番369-7088 質量(g)675 寸法L(mm)75 寸法d(mm)28 寸法D1(mm)50 寸法L1(mm)12.5 寸法D2(mm)44 二面幅S1×S2(mm)35×17 寸法L2(mm)38.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262813
2017-03-26
用途:
貨物のタイヤ脱着
岸本農園 様 (農・林・水産業)

良かった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
10262847
2016-03-11
用途:
自動車整備
株式会社C・H・K 様

国内有名メーカー品なので、安心して使用出来ます。

対象商品:
10262856
2015-11-02
用途:
中型トラック(キャンター)他

他サイズのコンビソケットは、すでに所有していたのですが
サイズの異なる車両が入庫して来た為、ソケットを変える事無く
使用できる、このサイズを購入しました
普段、工具を購入している専門店にも、なかなかコンビソケットは
ない為、すぐに納品されて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする