※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパークプラグ関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型プラグレンチ
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262917
品番
TM-14
参考基準価格(税別)
¥6,145
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ソケット部6角形状
二面幅S(mm)
14
寸法L(mm)
650
トラスコ品番
369-9471
質量(g)
730
寸法H(mm)
180
寸法D
1
(mm)
20
寸法D
2
(mm)
20
注意
※ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ミッションレンチは衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。