クリップリムーバー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10263032 品番 CLR-202
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。

寸法L(mm)180 トラスコ品番381-9981 質量(g)10 寸法A(mm)20 寸法T(mm)36
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
軽ラックのドアの内張はがし
農・林・水産業

最初のクリップの箇所に使いましたが、以降は手ではがしました。
製品自体は問題ありません。

対象商品:
10263023
2024-05-10
用途:
車のドアの内張り剥がし
建設業・工事業

車のドア内張りにこれまでは安めで厚さの薄い商品を使っていましたが折れてしまいました。 この商品は厚みがあってしっかりしており、そういった懸念がありません。 またしっかり握れて滑る気配も無く、流石トネの製品と思います。

対象商品:
10263023
2023-09-08
用途:
バイクのカバー類脱着に使用
金融・保険業

いままで中華製の安物を使ってましたが、いい加減
まともな物が欲しくなって購入。バリがあるものの
使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10263032
2023-02-12
用途:
内装はがし

最近の車は、はめ込み式がほとんどなので必要だと思い購入しました。さすが専用品だけあってとても使いやすいし傷もつきません。購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10263023
2023-05-17
用途:
自動車の内装剥がし
医療・福祉・介護関連業

最近の車はクリップの作りがしっかりしており、つけようと思えばちゃんと着くし、外そうと思えばちゃんと外れるため、あんまりいらなかった。

Aピラーとか剥がす時は必要になるのかな。

対象商品:
10263032
2021-03-12
用途:
隙間はがし
菱東漁業 様

車のボードパネル類に限らずいろんなところで重宝しています。使い勝手がいいですよ〜。

対象商品:
10263023
2020-08-02
用途:
車両整備時
その他業種

TONEのリムーバーは材質が良く信頼できます。個人的には300シリーズの方が繊細な作業に向いていて好みですが、この200シリーズも出番があります。ヤスリをかけて好みの形にして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
10263032
2020-05-18
用途:
自動車整備
Musashi AC Factory 様

内装カバーの取り外しに便利です。しっかりした作りで使い易いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする