※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーハンド型伸縮式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10263697 品番1100
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。

全長(mm)1870〜3070 トラスコ品番868-6723 質量(kg)1.2 口幅(mm)95 材質(ポール)アルミ 材質(アーム)ゴム アズワン品番64-8901-43 磁力2個で700g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
型枠内に落ちたごみを取る為
建設業・工事業

今回、モノタロウにて購入したが今までも何本か使用済み
耐久性がもう少しあったらいいかな?
先端の磁石は便利です。

対象商品:
10263697
2022-04-26
用途:
深い溝のゴミ掃除
泉町1丁目自治会 様 (その他業種)

使いやすい、溝にゴミのポイ捨てが良くたまっていたのを対策できる。

対象商品:
10263697
2018-01-23
用途:
倉庫の置場表示ロケーションの表示
富士鋼材センター株式会社 様 (製造業)

4.5mの烽ウに張ったワイヤーにロケ表示を下げるのに使用しています。
長く伸ばせてしっかりつかめるので重宝しています。価格も気に入っております。
ハンド先端にある磁石も、狭い場所に落ちた鉄の小物を拾うには便利です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする