DPH-111 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264423 DPH-111 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264423 DPH-111 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264423 DPH-111 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264423

ドレンパッキン 国産車用

(923件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 10264423 品番 DPH-111
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。

外径(mm)22 内径(mm)14.2 メーカーホンダ 主な使用車種ホンダ全車種 材質アルミ 主な適合純正品番94109-14000 他社品番YH-0121P 厚さ(mm)2
注意
※この商品は汎用品となります。主な適合純正品番はサイズ適合の参考用で、同じ仕様を表すものではございません。
※ドレンプラグの締付け過ぎにご注意下さい。締付にはトルクレンチを使用して下さい。
締付トルクは各車種の整備書等でご確認下さい。(概ね3.5〜3.8kgf・m程度です。)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 923
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10264423
2026-01-09
用途:
オイル交換ごとに
運輸・通信業

スズキ、ホンダの軽自動車用に使っています。
オイル交換ごとにエレメントとパッキンも替えるのですが 現在まで不備は一度もなく安心して使っています。

1人が参考にしています
2026-03-23
用途:
DIYオイル交換
宗教法人天理教袖龍分教会 様 (その他業種)

ホンダ ヴェゼルのオイル交換に使用しました。コスパも良くぴったりでした。

対象商品:
10264432
2026-03-12
用途:
オイル交換時
製造業

消耗品ですのでたくさん入っててこのお値段は助かります。
無くなり次第またリピートします。

2026-03-06
用途:
メンテナンス

大量在庫は必要ない場合に丁度いい数量、価格も安めで助かります。クオリティ面も問題ありませんのでリピートします。

対象商品:
10264414
2025-11-25
用途:
オイル交換時に使用
相沢工房 様 (製造業)

自分の経験から言うと、変な潰れ方して無い限りは使い回しても漏れた事は無いですが、やはり新品に交換すると精神衛生的に良いし、一個辺り決して高い訳じゃ無いので、ココ10年位前からは必ず新品交換としてます。

2人が参考にしています
2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

JB23のオイル交換時に使用。安価で品質の良い商品が購入できて非常にありがたい。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途:
HN22Sのオイル交換に…
サービス業

春に向けて、HN22Sのオイル交換に使用しました。
以前は単品品を購入してましたが、この枚数は、コスパ最高だと思います。
次回も使用したいと思います。<(_ _)>

2026-03-01
用途:
キャリーのエンジンオイル交換時に使用
農・林・水産業

ボルトにピッタリ。
使用後もオイルのにじみが無い。
安価ですので毎回、エンジンオイル交換毎に交換します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする