1550508 プラスチック曲げニードルPN-25G-13B 20本入り 岩下 10264537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック曲げニードルPN-25G-13B 20本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10264537 品番1550508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。

用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2348 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】赤 内径(Φmm)0.26 外径(Φmm)0.51 針長(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする