2351 インナーバッフルボード エーモン 10265026

インナーバッフルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード10265026 品番2351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

MDF(中質繊維板)採用、多層防水ペイント処理。

用途
17cmトレードインスピーカー専用
スピーカーをがっちりと固定!!
寸法118〜127Φまでのスピーカーに対応。 適合機種メーカースバル 摘要・用途フロント 主な使用車種インプレッサ・ステラ・フォレスター 材質本体/MDF(中質繊維板)ボルト・ナット/スチール(黒クロメート処理)ビス/スチール(黒クロメート処理)スポンジテープ/合成ゴム(EPDM) 適合車インプレッサ・インプレッサ STI・ステラ・フォレスター・レガシィツーリングワゴン・レガシィアウトバック・レガシィツーリングワゴン・レガシィB4
注意
※代表型番です。年式によっては適合しない場合が有ります。
※17cmトレードインスピーカー専用。代表型番です、年式によっては適合しない場合が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする