ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
スライド式爪フック(プラー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10265062
品番
351
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
プラー用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
946
全幅(mm)
150
爪数
9
危険物の類別
非危険物