ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
ニードルチップ円錐型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
10265123
品番
3131
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
BSプーラー用ニードルチップ
用途
中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質
銅メッキ
全長(mm)
65
ねじ寸法(mm)
8Φ×20
危険物の類別
非危険物