TGSB-6000 シーラントブラシ THANKSGIVING 10265394

TGSB-6000 シーラントブラシ THANKSGIVING 10265394
TGSB-6000 シーラントブラシ THANKSGIVING 10265394

シーラントブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)
内容量1セット(6本)注文コード10265394品番TGSB-6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
幅(mm)約25全長(mm)約168毛丈(mm)約30危険物の類別非危険物
注意
※現在採用頂いているシーラントブラシのサイズと入数違いタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265394
2024-09-09
用途: 自動車板金作業時
ボディ-ショップいわま

シ-ラ-充填後にシ-ラントブラシを使用、腰がありシ-ラ-に負けずにシ-ラ-をのばすができて満足しています。(今までは普通の刷毛を使用してました)

対象商品 : 10265394
2021-12-02
用途: おもに自動車のシーラー塗布
自動車・二輪車・自転車関連業

このブラシは毛も抜けませんし、シーラー塗布後シンナーで洗って何度も使用できます。たまに、FRP補修の樹脂塗布にも使いますし、ボディーとテールランプの隙間やバックドアガラスとボディーの隙間などの歯ブラシの毛では届きにくい場所の汚れ落としなんかにも使います。かなり重宝している商品です。

対象商品 : 10265394
2017-06-02
用途: 自動車塗装時のシ-ラ-塗布

自動車の塗装時のシ-ラ-塗布に使用します。品質も良く、毛も抜けない。便利に使っております。更なる価格低減を望みたい商品です。

対象商品 : 10265394
2017-01-21
用途: 3Mの刷毛塗りシーラーにて使用

少し引っ張っただけでブラシがボロボロ抜けた、使い捨てかな?せめて3回くらい使えると思っていたのに・・・ 使い捨てだとコストパフォーマンス悪いですね。

対象商品 : 10265394
2014-01-27
用途: 目地ボンド塗り

普通の刷毛ではすぐ毛が抜けて使用できなくなるので、こちらの毛が抜けにくい刷毛を買いました。
普通の刷毛と違い、毛が抜けにくく良いです。
ただ幅が少し太めの為、使用している入れ物の口に入りません。
このような材質で、もう少し幅の狭い刷毛を販売して頂けると大変助かるのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする