C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403 C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403 C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403 C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403 C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403 C-12 ダストカットメタル THANKSGIVING 10265403

ダストカットメタル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10265403 品番 C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!

本体厚さ(mm)5 本体サイズ(mm)12×12 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265421
2022-09-02
用途:
塗装作業
製造業

塗装後のゴミをとるときに使用しています。便利で使いやすくこちらをずっと使用しており大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10265403
2021-09-10
用途:
クリアー塗装面の補修
製造業

車のクリアー塗装面補修で使用してます。
物取りや タレ削りでは、ペーパー磨きと比べて大変時間短縮になります。
ただ、気を付けないと角の部分が塗装面に深く入り込みます。
使用してみて、注意が必要と感じた事。
〇カットメタルを落とさないよう、しっかり持つ。
〇塗装面には、強く押し付けない。
〇ゆっくり塗装面を移動させる。
〇凹的な面では、角が入り込み、傷が付きやすい。

7人が参考にしています
対象商品:
10265421
2021-09-16
用途:
塗装後の微修正に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

タッチペンで補修したボンネットのキズだったため、平滑な塗装面には程遠く塗料が盛り上がった状態のまま放置していましたが、この商品を使って盛り上がった部分を綺麗に削り取ることが出来ました。(サンドペーパーではここまで綺麗にはならなかったと思うくらいに)値段が高いですが、購入して良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10265403
2019-10-23
用途:
塗装後のブツ取り
有限会社 BSW 様

大変重宝しています。
使い方には少々コツが要りますね。
上手く使えば流れ山もきれいに落とせます。
塗膜を完全に硬化させたあと、軽くペーパーを当てて取りたいブツ山をなだらかにしてからメタルを軽く当てること、一度にブツを取ろうとしないこと。

2人が参考にしています
対象商品:
10265403
2019-05-16
用途:
塗装後ブツ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装後のブツ取りに役立った。モノは綺麗に仕上げられているので、キレ味も良く綺麗に削ることができました。

対象商品:
10265412
2018-11-24
用途:
塗装時

塗装会社の為、塗装途中、後とゴミのチェックをするのですがどうしても小さなゴミだと他のものではキズやあとが残ってしまう為、この商品を使っています。代用が利かない物なので、値は張るものですがリピートして購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10265403
2015-08-31
用途:
ホイール修理の塗装後の処理
TOTALREPAIR Revive 様

とにかく凄い!ブツ取りなら磨き含め、1分程度。クリアの垂れ処理なら、程度にもよるが5分もあれば十分。
クリアの垂れで、これまでいろいろ試してきたが、対象の周辺にも傷が入り処理に時間がかかっていましたが、引っ張る方向で削れば、食い込みの傷も入りにくく、処理が簡単です。

3人が参考にしています
対象商品:
45957292
2014-06-12
用途:
ウレタン塗装化粧板の「ブツ」取りに使用
アオキアート工業株式会社 様

天然木化粧板の表面の「ブツ」には悩まされていましたが、「ダストカットメタル」を知り使ってみましたところ今まで再塗装していた物も5割ほど補修だけで済むようになり大変重宝しています。
もう少し価格が安くて、大きいサイズも有ると助かります。
「ブツ」取りをしても傷が着きにくいところがgoodです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする