H-6 トラックシート (エステル帆布) ユタカメイク 10265446

H-6 トラックシート (エステル帆布) ユタカメイク 10265446
H-6 トラックシート (エステル帆布) ユタカメイク 10265446

トラックシート (エステル帆布)

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車トラック(3~10t)
長さ(m)5
内容量1枚注文コード10265446品番H-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。

用途トラックの荷台用シート適合車トラック(3~10t)幅(m)3.5長さ(m)5厚さ(mm)0.56材質PVC、ポリエステル質量(kg)11.7付属品ゴムバンド(20mm×折径30~45cm)×15、ロープ(1m)×2本トラスコ品番431-5413種別高積高さ(mm)150ハトメ数32伸度(%)縦21、横33包装形態袋入色(表)グリーン引裂強度(N)縦140、横130ベケット数15材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)縦500、横590ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
注意
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 2t平ボデー標準幅のロングボデーに使用してます。
運輸・通信業

幅が10センチ足らず、長さは20センチ足りませんが何とか使えます。また、ハトメなのですがアルミでは無く、真鍮だとつぶれなくていいのですが。少し改良の余地ありかと。

対象商品 : 02446561
2023-08-15
用途: 1tトラックに使う為に購入しました。
建設業・工事業

トラックの荷台に載せていた軽量脚立が盗難に遭ったので帆布を購入しました。かなりしっかりした帆布だったので満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 02446552
2023-06-15
用途: スズキ キャリー用に購入
大石電化サービス建設業・工事業

シートを捲る時が多いので、捲りやすい前垂れが無いものではこれが一番安かったです。(モノタロウブランドを除く)
ゴム、紐が付属してるのが助かります。

対象商品 : 02446586
2023-11-27
用途: 2トントラックに使用
株式会社 双葉

以前も同じブランドのものを使用していました。丈夫で長持ちします。また、購入しました。

対象商品 : 02446586
2021-06-01
用途: 1トントラック荷台にて使用

修繕作業用1トントラックの荷台に工具や溶接機を積んでおりますが、梅雨入り前にトラックシートを準備したいと考え、購入しました。注文後すぐに届きましたし、今のところ不具合も無く使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 02446552
2020-09-07
用途: 防水用
酪王乳業株式会社製造業

軽トラの荷台は勿論のこと、農耕トラクターの作業機の雨除けに使用、これまでのものより柔らかく扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02446552
2020-08-21
用途: 軽トラの荷台カバー

先日まで使用していた。約9年近く大事に使用していた。(冬季は使用せず)長い間有難うございました。

対象商品 : 02446577
2020-05-25
用途: 道工具の雨養生

サイズがピッタリでした。また注文したいと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする