※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージ管用テーパねじ用セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10265623 品番 TG SET PT1-11
参考基準価格(税別)¥167,390 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ねじ径PT 1 山数11 トラスコ品番808-1676 OSGツールNo.38580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする