KTC
KTCの エンジン関連
KTCの シリンダーヘッド関連
KTCの ヘッドボルトレンチ
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
14
注文コード
10266532
品番
ABP6-14WP
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
寸法S(mm)
14
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
38
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
140
質量(g)
400
差込角(mm)
19
用途
エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。
トラスコ品番
112-9014