19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)17 注文コード10266541 品番ABP6-17WP
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法Sなど4種類から選べます 他の種類を見る

この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。

寸法S(mm)17 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)38 寸法H(mm)16 寸法L(mm)90 質量(g)540 差込角(mm)19 用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 トラスコ品番113-0575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンダーヘッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする