※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの エンジン関連
KTCの シリンダーヘッド関連
KTCの ヘッドボルトレンチ
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
19
注文コード
10266557
品番
ABP6-19WP
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
寸法S(mm)
19
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
38
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
90
質量(g)
550
差込角(mm)
19
用途
エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。
トラスコ品番
112-5870