KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
9.5sq三重四角ビットソケット セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10266575
品番
TBT304TS
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
先端ビットの交換が可能です。
用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
セット内容
9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)
ソケットホルダーEHB305
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
113-6893
質量(g)
320
先端形状
三重四角
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。