9.5sqプラグレンチ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10267214 品番 B3A-16P
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。

差込角(mm)9.5 寸法S(mm)16(六角) 寸法L(mm)62 トラスコ品番373-1839 質量(g)100 寸法D(mm)21.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10267223
2025-09-25
用途:
狭いスペースでの作業
たかのベース株式会社 様 (不動産業)

単車の特性上、今まではタンクを外さないとプラグが外せなかったのですが、これのお陰で脱着無しでプラグが外せます。
作業効率が格段に上がりました。

対象商品:
10267214
2023-11-09
用途:
バイク
坂本エンジニアリング 様

信頼のKTC製プラグレンチ。
対辺16oのプラグレンチで、マグネットが内蔵されており
プラグのホールド性がとても良い製品です。
車載工具にも最適でした。

対象商品:
10267214
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。類似製品に比べ精度が良い気がします。

対象商品:
10267205
2022-01-19
用途:
プラグ交換
卸売・小売業

流石KTC。マグネットの感じも良好でした。T字レンチとの着脱も良い感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10267232
2021-11-21
用途:
スパークプラグ交換

21oではなく,20.8oなので,スパークプラグにぴったり.また,適度な磁力でちょうど使いやすい.

対象商品:
10267223
2021-06-16
用途:
船外機の点火プラグ交換

さっそく使用したが磁石付きで作業をし易いので買ってよかったです

対象商品:
10267232
2017-08-21
用途:
プラグ交換
その他業種

信頼のKTC。廉価版工具より明らかに精度が高く安心して使えます。

対象商品:
10267223
2019-04-19
用途:
スティード400のプラグ交換!
自動車・二輪車・自転車関連業

エクステンションバー15センチのやつをつけてなんのくもなくできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする