B3A-18P 9.5sqプラグレンチ KTC 10267223

B3A-18P 9.5sqプラグレンチ KTC 10267223
B3A-18P 9.5sqプラグレンチ KTC 10267223

9.5sqプラグレンチ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)18(六角)
寸法L(mm)62
内容量1個注文コード10267223品番B3A-18P
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。

差込角(mm)9.5寸法S(mm)18(六角)寸法L(mm)62トラスコ品番373-1855質量(g)130寸法D(mm)23.5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10267223
2025-09-25
用途: 狭いスペースでの作業
たかのベース株式会社不動産業

単車の特性上、今まではタンクを外さないとプラグが外せなかったのですが、これのお陰で脱着無しでプラグが外せます。
作業効率が格段に上がりました。

対象商品 : 10267214
2023-11-09
用途: バイク
坂本エンジニアリング

信頼のKTC製プラグレンチ。
対辺16㎜のプラグレンチで、マグネットが内蔵されており
プラグのホールド性がとても良い製品です。
車載工具にも最適でした。

対象商品 : 10267214
2022-05-12
用途: 作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。類似製品に比べ精度が良い気がします。

対象商品 : 10267205
2022-01-19
用途: プラグ交換
卸売・小売業

流石KTC。マグネットの感じも良好でした。T字レンチとの着脱も良い感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10267232
2021-11-21
用途: スパークプラグ交換

21㎜ではなく,20.8㎜なので,スパークプラグにぴったり.また,適度な磁力でちょうど使いやすい.

対象商品 : 10267223
2021-06-16
用途: 船外機の点火プラグ交換

さっそく使用したが磁石付きで作業をし易いので買ってよかったです

対象商品 : 10267232
2017-08-21
用途: プラグ交換
その他業種

信頼のKTC。廉価版工具より明らかに精度が高く安心して使えます。

対象商品 : 10267223
2019-04-19
用途: スティード400のプラグ交換!
自動車・二輪車・自転車関連業

エクステンションバー15センチのやつをつけてなんのくもなくできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする