B4A-16P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267241 B4A-16P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267241 B4A-16P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267241

12.7sqプラグレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10267241 品番 B4A-16P
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。

差込角(mm)12.7 寸法S(mm)16(六角) 寸法L(mm)63.5 トラスコ品番373-2649 質量(g)110 寸法D(mm)22
注意
※外周部にレンチを掛けて回さないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10267241
2014-11-14
用途:
自社の車のプラグ交換作業

プラグ交換の時に、マグネットがプラグを吸着していて、プラグ交換がスムーズ行き大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする