※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN15L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268614 FBN15L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268614 FBN15L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268614

FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径d(Φmm)15 注文コード10268614 品番FBN15L050BFD15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は穴径d・歯数など75種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)32 寸法Dp(mm)45.48 寸法F(mm)51 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)31 寸法M(mm)36 寸法do(mm)44.72 キー溝(b×t2)(mm)5X2.3 穴径d(Φmm)15 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.34 形状BF タイプL050(W/14mm、H/2.5mm) 材質(フランジ)KTF-165136
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10268614 FBN15L050BFD15 76085353 K15L050BFD15F KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする