※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10271746
品番
FBN14L100BFD10
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法Dp(mm)
41.45
寸法F(mm)
47
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
45
寸法M(mm)
34
寸法do(mm)
41.68
キー溝(b×t2)(mm)
3X1.4
穴径d(Φmm)
10
歯数
14
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.48
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-104734
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。