ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の アングルグラインダー
ペッタンΦ50用アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10276226
品番
AGA-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
ワンタッチ着脱で、作業性抜群!使いやすいペッタン用エアーツールです。
付属品
ペッタンペーパーA60・2枚
ペッタンペーパーA120・2枚
ペッタンユニロン♯240・1枚
ペッタンパット・1個
レギュレーター・カプラ・交換用スパナ・各1本
頭部高さ(mm)
71
トラスコ品番
402-8821
全長(mm)
160
質量(g)
480
回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
39
空気消費量(m
3
/min)
0.32
サイズ(mm)
(パット)Φ50
排気方向
後方
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります