ANEX
カラービット マグネット入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
65
45
65
110
150
65、65、110、65
82
100
先端サイズ
No.2
No.2
No.1、No.2、No.3
トラスコ品番
385-8243
385-8235
385-8243
385-8251
385-8260
385-8227
385-8341
385-8359
385-8367
385-8375
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
10276314
品番
ACM5-2065
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色で先端サイズの見分けが簡単!
トラスコ品番
385-8243
全長(mm)
65
質量(g)
77
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
質量(g/パック)
77
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭