カラービット マグネット入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 10276357 品番 ACMD5-2065
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

色で先端サイズの見分けが簡単!

トラスコ品番385-8341 全長(mm)65 質量(g)65 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 質量(g/パック)65 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする