ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット マグネット入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
10276375
品番
ACMD5-2100
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色で先端サイズの見分けが簡単!
トラスコ品番
385-8367
全長(mm)
100
質量(g)
88
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
質量(g/パック)
88
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭