ALH-250 ロングビットホルダー ANEX 10276481

ALH-250 ロングビットホルダー ANEX 10276481
ALH-250 ロングビットホルダー ANEX 10276481
ALH-250 ロングビットホルダー ANEX 10276481
ALH-250 ロングビットホルダー ANEX 10276481

ロングビットホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
内容量1本注文コード10276481品番ALH-250
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。

仕様
インパクト対応/電動・充電ドライバー用
6.35mm六角軸
軸径(Φmm)14トラスコ品番395-0557全長(mm)250質量(g)111ビット取付方法引張スライド式アズワン品番65-1969-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10276515
2024-01-19
用途: 水道工事
有限会社井上ラジオ店建設業・工事業

狭くて置くと作業が大変に使いやすくてよかったです。

対象商品 : 10276515
2021-06-24
用途: レンジフード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作業効率が上がった。使いやすい。磁石の吸い付きが丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10276506
2019-05-15
用途: 狭小部への穴開け作業
協立土建株式会社

先端にホルソーを付けて使いました。普通では届かない場所への穴開け作業が可能になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10276497
2019-02-26
用途: 機械のメンテナンス
テクノウェーブ株式会社

質感、仕上がりが良いです。
グリップも長くドコを持っていても使えるので重宝しています。

対象商品 : 10276481
2014-08-19
用途: 漁船のビスの脱着

途中に手で支えるとこがあっていい。

2が参考にしています
対象商品 : 10276497
2018-10-18
用途: 2重、3重に貼られた壁への穴開け
新和機設株式会社建設業・工事業

差込部分のカプラの操作部に樹脂が使われており、この部分が見えない壁中などで障害物等に当たってすぐに傷んでカプラの機能が破損してしまいました。

対象商品 : 10276506
2014-10-28
用途: 奥まった部分のネジ締め

長いので多少のブレは覚悟していたが、思ったより使えた。

対象商品 : 10276506
2018-04-07
用途: キッチン設備等組立
建設業・工事業

ロングビットホルダーに更にロングビットを接続して全長750mmにすると、大抵のところは作業可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする