L-500P カッター NTカッター 10277547

L-500P カッター NTカッター 10277547
L-500P カッター NTカッター 10277547

カッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10277547品番L-500P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質
本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂
スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ
刃折具/PS樹脂
適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)寸法(mm)75×215×27付属品刃折具、L型刃2枚トラスコ品番336-7096種別L-Type(L型)カッターナイフ質量(g)111規格L型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10277547
2014-12-17
用途: 工場で使用

工場のような使用頻度が高く、作業強度が強い環境では、NTカッター L-500 に限る。
とられてなくなることはあっても、壊れることはない。ほかのカッターではだめです。

対象商品 : 10277547
2014-10-31
用途: ダンボール開梱など
自動車・二輪車・自転車関連業

これぞ大型カッター、という感じです。変なアールもなく直線的で使いやすいです。
締め付けダイヤルの裏のスプリングが折れてしまいますが消耗品と割り切り折れたら買い換えています。

対象商品 : 10277547
2014-11-04
用途: ゴムシートの切り抜き

安全面、作業性ともにカッターはNTが最も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする