NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッターナイフ
カッター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10277592
品番
L-500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体
プレス軸/(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジ
スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ
刃折具/PP樹脂+ガラス
色
グレー
付属品
刃折具
種別
L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)
109
サイズ(mm)
157×40×24