カッター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10277601 品番L-500GP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体プレス軸/(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジ
スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ
刃折具/PP樹脂+ガラス
規格L型 グレー 付属品刃折具 トラスコ品番336-7061 種別L-Type(L型)カッターナイフ 質量(g)109 サイズ(mm)157×40×24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10277601
2019-04-19
用途:
圧紙の切り出しなど

アルミ材の本体 力の掛けやすいデザイン 金属製のスライダーなど
酷使に耐えられる良い品です。
これの 特大刃のバージョンもあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする