L-500GRP カッター NTカッター 10277617 L-500GRP カッター NTカッター 10277617

カッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10277617 品番L-500GRP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。
低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。

材質
本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジ
スライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ
刃折具/PP樹脂+ガラス
規格L型 グレー 付属品刃折具 トラスコ品番336-7070 種別L-Type(L型)カッターナイフ 質量(g)119 適合替刃・カッターL型刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10277617
2024-06-10
用途:
家具用木口テープなど切断
楽木木工株式会社 様

私の仕事では刃の左側に出っ張りがあると商品に傷がつくので極力出っ張りの少ないものを探していたところこの商品にたどり着きました。
ホームセンターであまり見かけなくなり探していたので大変助かりました。

対象商品:
10277617
2017-06-22
用途:
軽作業
株式会社セキヤ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段以上の価値がありました。手にしっくりと使いやすいです。

対象商品:
10277617
2017-12-29
用途:
車輌系の配線修理他

金属ボディーで大変良いのですが、ツルツル塗装で手に持った時滑りやすい。刃物なので大変危険。2本も買ったけど二度と買いません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする