※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
X型ブロック 100mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10277742
品番
XB-100
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
100
厚さ(mm)
60
平行度(mm)
±1/100
トラスコ品番
838-0977
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応