※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
X型ブロック 150mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10277758
品番
XB-150
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
長さ(mm)
150
高さ(mm)
140
厚さ(mm)
85
平行度(mm)
±1/100
トラスコ品番
838-0978
質量(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応