画像準備中

ダイヤルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 注文コード10278178 品番SM-1201LS
参考基準価格(税別)¥46,230 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は目量・測定力・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 付属品- 仕様- トラスコ品番838-0337 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)440 目盛仕様0-100-0 アンビル形状(mm)Φ8.5平(超硬) 測定子形状(mm)Φ3.球状(超硬) 差込深さ(mm)30 平行度(μm)- 指示誤差±3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±3 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする