曜日別特売
PS-24 コーキングヘラ PELICAN(ペリカン) 10278195

コーキングヘラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
ヘラ幅(mm)6
全長(mm)
内容量1本注文コード10278195品番PS-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ヘラ幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス
有限会社河端鐵工所建設業・工事業

機械分解用として利用。
隙間0,65mmの仕切り用として期待していましたが
ステンレス部の厚みが0.6mm表示ですが実際は0.72mm有り 不満です。

対象商品 : 10278204
2016-05-29
用途: コーキング作業
凰呀自動車・二輪車・自転車関連業

大きな問題はなく、予想したとおりの商品。
ステンレス部は厚さが厚いほうだと思うので、しならせて使用する方には、向いてないかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする