コーキングヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10278204 品番 PS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ヘラ幅(mm)9 全長(mm)200 刃長(mm)85 厚さ(mm)0.8 材質(刃)ステンレス 材質(柄部)アッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
機械のメンテナンス
有限会社河端鐵工所 様 (建設業・工事業)

機械分解用として利用。
隙間0,65mmの仕切り用として期待していましたが
ステンレス部の厚みが0.6mm表示ですが実際は0.72mm有り 不満です。

対象商品:
10278204
2016-05-29
用途:
コーキング作業
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きな問題はなく、予想したとおりの商品。
ステンレス部は厚さが厚いほうだと思うので、しならせて使用する方には、向いてないかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする