PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の ヘラ/盛板/コテ
PELICAN(ペリカン)の ヘラ
PELICAN(ペリカン)の ステンレスヘラ
パレットナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10278301
品番
PS-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
200
材質(刃)
ステンレス
材質(柄部)
アッシュ
全長(mm)
320
刃幅
25〜35