※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEIBY-1000 アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279158 SEIBY-1000 アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279158

アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10279158 品番SEIBY-1000
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び寸法(mm)1000 精度±(2+L/100)μm トラスコ品番471-9310 厚さ(mm)12 全長(mm)1000 質量(kg)5 高さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする