ガストーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10279351 品番BT-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

DIY向け多目的ガストーチ。

用途接着剤の剥離や樹脂加工品の表面仕上げ等。 付属品ガスカートリッジR200 質量(g)510 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×32×48(本体のみ) 火炎温度(℃)約1400 火口径(mm)Φ20 火炎の長さ(mm)200〜250 熱量(kw)2.7 燃焼時間(分)約70 火炎形状集中炎 適用可能カートリッジHP200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする