※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEBY-1000 ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279517 SEBY-1000 ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ 10279517

ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10279517 品番SEBY-1000
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び寸法(mm)1000 精度20.0μm トラスコ品番471-9166 幅(mm)47 厚さ(mm)5 全長(mm)1000 質量(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする