ホワイトボードマーカールック エコフィール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10280733 品番WBKE-MM#19
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インキ残量がわかる透明ボディです。
直液式ですので色が濃く、文字がはっきり書けます。

材質
軸・キャップ/PP、尾栓/再生PP、先栓/POM
弁/PE、ペン先/アクリル・ポリエステル混紡
質量(g)18 サイズ(mm)135(キャップ付き) 材質(インキ)油性アルコール顔料 線幅(mm)2.0〜3.0 インク色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10280724
2016-04-30
用途:
授業の講義用

塾で、講義の時に毎日使ってますが、最後まではっきりとした色で書くことができ、また、ホワイトボードでの消残しもなくつかいやすいです。

対象商品:
10280724
2015-04-09
用途:
ホワイトボードへの記入

書く量が多いので、インクのでが良いところが気に入っている。
他の製品は、すぐかすれて使い勝手が悪い。
ただ、インクが飛ぶときがあるので、若干抑えられるとベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする