※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFL-B3005 平形水準器(一般工作用) 理研計測器 10280752 RFL-B3005 平形水準器(一般工作用) 理研計測器 10280752

平形水準器(一般工作用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)300 感度(mm/m)2種0.05(角度10秒) 注文コード10280752 品番RFL-B3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は呼び寸法・感度・校正証明書など24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番809-4395 質量(kg)3.5 呼び寸法(mm)300 感度(mm/m)2種0.05(角度10秒)
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※全範囲精度のみの校正仕様になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10280752 RFL-B3005 02005726 RFL-3005 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器 1個 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする