IS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280837

IS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280837 IS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280837

ショートマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 参考使用荷重(kg)10.0 注文コード10280837 品番IS16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は参考使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

仕上がりの美しさと扱いやすさ

トラスコ品番320-4201 材質SWRM6 質量(g)56/m 長さ(m)30 線径(Φmm)1.6 寸法A(mm)5.6 参考使用荷重(kg)10.0 表面処理クローム 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする