IS12N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280846

IS12N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280846 IS12N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 10280846

ショートマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 参考使用荷重(kg)4.0 注文コード10280846 品番IS12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は参考使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

仕上がりの美しさと扱いやすさ

材質SWRM6 質量(g)33.5/m 長さ(m)30 線径(Φmm)1.2 寸法A(mm)3.6 参考使用荷重(kg)4.0 表面処理クローム 寸法B(mm)2.0 破断荷重(kg)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする