ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10281013
品番
SS16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕上がりの美しさと扱いやすさ
長さ(m)
30
トラスコ品番
405-7040
材質
SUS304
質量(g)
58/m
線径(Φmm)
1.6
寸法A(mm)
5.5
参考使用荷重(kg)
50.0
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
2.8
破断荷重(kg)
198.0
試験荷重(kg)
50.0