SK プロトラクタ No.300 2本竿

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10282457 品番PRT-300SW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。

竿長(mm)489 直径(Φmm)210 用途角度の測定。 トラスコ品番817-8074 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)670 硬度HRC45 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする