※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の 直尺・曲尺・角度
丸井の 角度計
丸井の プロトラクター
ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
150
注文コード
10282484
品番
BL-150
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
38
材質
SUS420J2
硬度
HRC43〜48
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-1288
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200