結束線(1kg巻) 針金

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10282492 品番 #16 針金
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
長さ(m)約60 線径(Φmm)1.5〜1.6 材質なまし鉄線 表面処理メッキ付き(亜鉛1種) 番手#16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10282474
2022-11-28
用途:
仮囲い作業の木材と単管の結合をする
弘和商事 様 (建設業・工事業)

今までは、普通のなまし番線を使ってましたが、
今回はこちらの番線でやりまた
あとはサビに対してどうなのか期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
10282501
2022-05-10
用途:
獣害防止柵の設置
農・林・水産業

獣害防止柵の設置にワイヤーメッシュを使用して、ワイヤーメッシュどうしを結束するために購入しました。

対象商品:
10282492
2019-10-01
用途:
なくなると買い足す
建設業・工事業

頻繁に使うわけではないですが、なくなると注文依頼があるので使い勝手が良いようです。

対象商品:
10282492
2018-08-30
用途:
加工した鉄筋のまとめ結束、家庭菜園
西尾基礎 様

長さが自由になる為、切断加工した鉄筋のまとめ結束に、その都度切断して利用しています。とても扱い易い商品でとても気に入っています。又家庭菜園の支柱の組み立てにも重宝しました。来シーズンはこれを農作業に取り入れていきたいと思います。

対象商品:
10282483
2018-03-13
用途:
アンテナ取替え工事
その他業種

他にも色々な針金やワイヤーが有るのですが念の為に購入しました。良い物だつたので結局此れを使用しました。適当ななましで使いやすかった。

対象商品:
10282474
2016-06-25
用途:
大物自動車部品梱包

♯10と♯12を何度も購入しています。安値でとても助かります。

対象商品:
10282517
2015-02-11
用途:
検査資料を結束する

針金の強度もあり、価格面も他社より仕入れるより、安いので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
10282492
2018-06-23
用途:
コンクリート釘の結束時
建設業・工事業

コンクート釘だけでは、柔らかな発泡スチロール板を固定できなかったので、釘の間に結束線を梁めぐらせて発泡スチロール板が吹き飛ばないように押さえ込んだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする