※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の 直尺・曲尺・角度
丸井の 角度計
丸井の プロトラクター
ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
600
注文コード
10282527
品番
BL-600
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
152
材質
SUS420J2
硬度
HRC43〜48
長さ(mm)
600
トラスコ品番
811-5221